サカエ
サカエの コンテナー
サカエの コンテナ用オプション
サカエの フタ
サカエオリジナル折りタタミコンテナー用フタ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20918966
品番
30 40 50BTM用フタ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サカエオリジナルコンテナ用フタです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
536×373×18
色
半透明
外寸法・幅(mm)
536
外寸法・高さ(mm)
18
外寸法・奥行(mm)
373