サカエ
サカエの コンテナー
サカエの 折りたたみコンテナ
サカエオリジナルフタ付き折りタタミコンテナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20919063
品番
P31B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
フタを必要とする分野に、より一層の合理化をもたらすオリタタミコンテナーです
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×238
色
ブルー
フタの有無
あり
折りたたみ時高さ(mm)
102
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
238
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
334
有効内寸法・高さ(mm)
210
有効内寸法・幅(mm)
492