サカエ
サカエの コンテナー
サカエの 折りたたみコンテナ
サカエオリジナルフタ付き折りタタミコンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20919072
品番
P51B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
フタを必要とする分野に、より一層の合理化をもたらすオリタタミコンテナーです
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×242
色
ブルー
フタの有無
あり
折りたたみ時高さ(mm)
102
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
242
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
334
有効内寸法・高さ(mm)
307
有効内寸法・幅(mm)
492
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500