Flir(フリアーシステムズ)
赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ
(1件のレビュー)
76日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
76日以内出荷とは
内容量
1式
特性
耐衝撃
注文コード
20919318
品番
FLIR E76(24)+高温レンジオプション〈T199559〉(校正書類3点セット)
参考基準価格(税別)
¥1,271,000
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・特性・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
カメラ本体/ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)/バッテリー×2/バッテリー充電器/キャリングケース/レンズキャップ/SDカード/ハンドストラップブラケット×2/レンズキャップストラップ/ケーブル×3(USB2.0A/Type-C 1m・USB Type-C/HDMIアダプタ・USB Type-C/USB Type-C 1m)/ネジ×1/トルクスレンチ×1/前面保護カバー/前面保護カバー用留め具/ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)/サポートインフォメーションシール
仕様
〈T199559〉(E75/76用高温レンジ +300~1000℃)【感度波長域】7.5~14μm【プログラムボタン】1【カラーパレット】アイアングレイレインボーアークティックラバレインボーHC【UltraMax(R)】○(Thermal Studioにて画像統合処理)【スポット/ボックス(Max/Min)】3/3【測定プリセット】測定なし スポット(センター/ホット/コールド) ユーザープリセット×2
寸法(mm)
278.4×116.1×113.1
質量(kg)
1
測定範囲(℃)
-20~+650(オプション1000)
精度
±2℃または±2%
検出器
非冷却マイクロボロメーター
測定対象
電気/機械的検査
ディスプレイ
液晶:4インチ/640×482 IPS液晶耐衝撃ガラス 自動画面回転
解像度
熱画像:320×240
保証期間
カメラ本体:2年、赤外線素子:10年
視野角
24°/1.31mrad(瞬時視野角(IFOV))
保護機能
衝撃・振動:25g/IEC60068-2-27・IEC60068-2-6・IR54/IEC60529
計測内容
(面積/距離)×/○
温度分解能(℃)
(NETD)広角/0.03、標準/0.04、望遠/0.05@30℃
安全規格
EN/UL/CSA/PSE 60950-1
モード
【画像】赤外線、可視、スーパーファインコントラスト(MSX)、ピクチャー・イン・ピクチャー
フォーカス
連続・レーザー距離計付1ショットオートフォーカス(LDM)・手動
対応フォーマット
【静止画】JPEG(温度データ付)/SDカード【温度情報付動画】PCとUSB接続にて保存可能(要ソフトウェア)、CSQ/カメラ内SDカード【温度情報無動画】MPEG4/カメラ内SDカード
動作温度(℃)
-15~50
保管温度(℃)
-40~70
デジタルズーム
1~4×連続
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐衝撃
バッテリー稼動時間
2.5時間(@25℃) リチウムイオン電池
フレームレート
カメラ:30Hz
アラーム
上限・下限・区間・断熱・結露・音声・スクリーニング
最短撮像距離
(MSX(R)時)24°15cm(50cm)
校正証明書
一般校正
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません