リゲッタ バックベルト付グミサンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20919397 品番 R279-BLK-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,981
販売価格(税別)
6,346

リゲッタの定番グミサンダル。
弾力があって肌辺りが柔らかいグミインソールが人気。足裏に沿った設計でインソールの凹凸が足をぐっと持ち上げてくれるような感覚でとても気持ちいいい。
2本のベルトで調整ができ、甲高の方にも安心です。バックベルト付で抜けを防止し、内側にもゴムがついているので、足にフィットし、脱ぎ履きも楽です。

材質合成皮革・ゴム/底:合成底(ポリウレタン) ブラック サイズLL サイズ(cm)25〜25.5 幅(cm)甲幅:13.6、底幅:9.1 標準質量(g/片足)260 ヒール(cm)3 足囲22.7cm 靴タイプサンダル ストーム(cm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする