リゲッタ 5cmヒールパンプス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20920027 品番 R19001-CAM-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,981
販売価格(税別)
6,346

足が疲れないウェッジタイプのミドルパンプス。5cmのヒールの高さを感じないので長時間履いても疲れにくい。
少し艶のある生地が女性らしい印象に。リゲッタの機能性も備わっており、歩きやすく履きやすいパンプス。
ワンベルト付きなので脱げる心配もなく美錠つきでお洒落感もアップして大人っぽい印象に。フォーマルからカジュアルまでシーンを問わず履くことができます。

材質合成皮革・ゴム/底:合成底(ポリウレタン) 形状ローカット キャメル サイズM サイズ(cm)23〜23.5 幅(cm)甲幅:13.0、底幅:7.9 材質(アッパー)合成皮革 標準質量(g/片足)220 甲被タイプスリッポンタイプ ヒール(cm)5 足囲20.9cm 靴タイプパンプス ストーム(cm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする