リゲッタ 5cmヒールパンプス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1足 サイズM サイズ(cm)23〜23.5 アイボリー 注文コード20920106 品番R19001-IVO-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,981
販売価格(税別)
6,346
この商品はサイズ・色など20種類から選べます 他の種類を見る

足が疲れないウェッジタイプのミドルパンプス。5cmのヒールの高さを感じないので長時間履いても疲れにくい。
少し艶のある生地が女性らしい印象に。リゲッタの機能性も備わっており、歩きやすく履きやすいパンプス。
ワンベルト付きなので脱げる心配もなく美錠つきでお洒落感もアップして大人っぽい印象に。フォーマルからカジュアルまでシーンを問わず履くことができます。

材質合成皮革・ゴム/底:合成底(ポリウレタン) 形状ローカット アイボリー サイズM サイズ(cm)23〜23.5 幅(cm)甲幅:13.0、底幅:7.9 材質(アッパー)合成皮革 標準質量(g/片足)220 甲被タイプスリッポンタイプ ヒール(cm)5 足囲20.9cm 靴タイプパンプス ストーム(cm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする