曜日別特売
SP2255BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) スパコン  ロック タジマツール(TJMデザイン) 20920228

SP2255BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) スパコン  ロック タジマツール(TJMデザイン) 20920228
SP2255BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) スパコン  ロック タジマツール(TJMデザイン) 20920228

スパコン ロック

(5件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1セット校正証明書付き注文コード20920228品番SP2255BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。
ナイトンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。
巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)22材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面タイプベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪長さ(m)5.5外形寸法(mm)縦77×横75×奥36本体質量(g)275校正証明書付き
注意
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05862631
2020-10-19
用途: 現場調査 他

19mm幅だとちょっと腰が足りないし、25mm幅だと重すぎるので22mm幅は何にでも使えて便利です。

対象商品 : 05862613
2020-03-27
用途: 内装工事
ウメヤス建築

スケールは色んな週類がありますが こちらの商品は値段は少し高いですが 使い勝手が良く とても丈夫です。
また購入します。

対象商品 : 05862631
2020-01-21
用途: 型枠作業
宮地工務店建設業・工事業

丈夫で長持ちします。文字も見やすく22ミリの幅がすごく使いやすいです。

対象商品 : 05862613
2015-05-19
用途: 測量

バネがステンレスなので錆に強く、壊れにくいので非常に値段以上の価値はあると思います。

対象商品 : 05862613
2018-02-09
用途: 大工仕事
ウメヤス建築

安いものだとすぐ壊れてしまいます。
主人はスパコン以外は嫌だと・・・
間違いない商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする