スパコン ロック

(5件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット テープ幅(mm)25 校正証明書付き 注文コード20920237 品番SP2555BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はテープ幅・校正証明書・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。
ナイトンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。
巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪 長さ(m)5.5 外形寸法(mm)縦79×横79×奥40 本体質量(g)310 校正証明書付き
注意
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05862631
2020-10-19
用途:
現場調査 他

19mm幅だとちょっと腰が足りないし、25mm幅だと重すぎるので22mm幅は何にでも使えて便利です。

対象商品:
05862613
2020-03-27
用途:
内装工事
ウメヤス建築 様

スケールは色んな週類がありますが こちらの商品は値段は少し高いですが 使い勝手が良く とても丈夫です。
また購入します。

対象商品:
05862631
2020-01-21
用途:
型枠作業
宮地工務店 様 (建設業・工事業)

丈夫で長持ちします。文字も見やすく22ミリの幅がすごく使いやすいです。

対象商品:
05862613
2015-05-19
用途:
測量

バネがステンレスなので錆に強く、壊れにくいので非常に値段以上の価値はあると思います。

対象商品:
05862613
2018-02-09
用途:
大工仕事
ウメヤス建築 様

安いものだとすぐ壊れてしまいます。
主人はスパコン以外は嫌だと・・・
間違いない商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする