ロック 22

(11件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット テープ長さ(m)10 注文コード20920246 品番L22100BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥12,750 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はテープ長さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ロックタイプ。両面目盛。

種類ロック付 テープ長さ(m)10 テープ幅(mm)22 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪 長さ(m)10 外形寸法(mm)縦86×横89×奥38 本体質量(g)460 校正証明書付き
注意
※10mは両面目盛ではありません。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-29
用途:
鋼材の全長測定
日高工業 株式会社 様

それなりに大きくテープもしっかりしており、ロック使用で読み取りもし易く、良いです。

対象商品:
05862141
2022-12-12
用途:
材料の計測、初品検査時の計測

両メモリになっているので、使いやすいです。
リピート購入です。

対象商品:
05862141
2020-03-02
用途:
内見時の寸法計測
不動産業

スケールの出しやすさ、しまいやすさも滑らかで滑りが良く、使いやすいです。前回も同じものを利用しており、長年使って壊れてしまったため、買換えで購入しましたが、使い勝手がよかったため、今回リピートで2つ購入しました。

2018-01-24
用途:
屋根・外壁の施工時

ホームセンターには売っていないので、良かったです。

対象商品:
05246762
2019-01-28
用途:
内装工事、墨出し計測時に使用
株式会社ヤマトマネキン 様

使用開始、翌日、(計測回数10回未満)でメジャーテープ断裂、
メーカー出荷時にテープにキズでも有ったんでしょうか、巻き取りの衝撃が強いのでロックを少しかけていたのですが
40年ぐらいコンベックスはタジマの製品を使い続け、メモリがすれて読めなくなるぐらい使えた製品もあったので今回は残念です

対象商品:
05862141
2016-02-16
用途:
寸法測定

以前、小箱の6個単位(12個)で注文したのですが全てバラで送られてきて、パックに汚れが付いており、
返品分をそのまま出荷したような感じに見受けられました。
中身には傷等なかったので使用しましたが、そのような事が2度ほど続きました。

1人が参考にしています
対象商品:
05246762
2014-08-25
用途:
計測見積もり

毎日使うわけでは無いですが、時々使うので購入しました。
25mmは太すぎるので22mmのサイズ感が丁度良いです。
安定の品質で使いやすいです。

対象商品:
05862166
2015-11-16
用途:
日常作業時
建設業・工事業

問題なく使用してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする