折りたたみコンテナ 専用 フタ

(28件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20920262 品番 F75LC
在庫数量:残り208点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別) アウトレット
¥1,098879
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウ折りたたみコンテナに使用する専用蓋です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×447×20 クリア 用途モノタロウ折り畳みコンテナに使用する専用蓋 材質ポリプロピレン 質量(g)910 外寸(mm)650×447×20 組み合せ適合品番注文コード:20920208
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20920226
2026-02-07
用途:
部屋の荷物整理
PinkRosalina 様 (卸売・小売業)

購入した折りたたみコンテナのサイズにピッタリでした

対象商品:
20920235
2024-05-30
用途:
電機部材の格納、整頓(積み上げ4段までで)
サービス業

モノタロウオリジナルの折りたたみコンテナは他社製と比べても丈夫だと私は思っている。で、ソレ用のフタの方もしっかりしている。「フタが一体型」のものよりもしっかりとしているし。

対象商品:
20920253
2023-07-12
用途:
冷凍庫の結露水受け
その他業種

自宅で使用している車載冷凍庫の結露がひどいので水受けのために購入しました。
用途外での使用ですがサイズがぴったりだったので。

2人が参考にしています
対象商品:
20920244
2022-01-14
用途:
自転車の荷台に取り付け

他社の折りコンを使用してますが、今回購入した蓋はぴったり適合しました。

対象商品:
20920235
2021-11-19
用途:
材料の整頓
製造業

以前から持っている、トラスコの折りたたみBOXにピッタリ合いました。

対象商品:
20920235
2021-04-21
用途:
折りたたみ収容箱用フタとして購入
その他業種

折りたたみ収容箱のフタとして使用しています。サイズがぴったりで収容箱の積み重ねも問題なしに重宝しています。

対象商品:
20920235
2020-02-23
用途:
イベント景品の運搬
サービス業

これまでイベント時の景品運搬には段ボールを使っていましたが、折り畳みコンテナと一緒に使用しました。
せっかく専用のふたなので、乗せてふたをするタイプでなく、簡単なロック機能があるとうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
20920217
2020-08-16
用途:
客先にて書類整理用に

コンテナとセットでの注文ができればありがたいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする