ロック 25 尺相当目盛付

(1件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット テープ長さ(m)7.5 注文コード20920264 品番L2575SBL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥11,750 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はテープ長さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ロックタイプ。
ショックアブソーバー付…テープ引き込み時のショックを吸収します。
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。
3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。

種類ロック付 テープ長さ(m)7.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様尺相当 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪 長さ(m)7.5 外形寸法(mm)縦79×横79×奥39 本体質量(g)390 校正証明書付き
注意
※尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きはメートル目盛側のみ校正、トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85841926
2022-10-11
用途:
木材の長さを測る

普段はセフコンベを使用していますが、持ち歩かない場合(据え置き機械の近くでしか使用しない場合)ストラップをぶら下げて吊るせるので、なくならなくてよい。滑り止め付きの大きくて持ちにくい外観よりすっきりしていて、目盛りも見やすく、出し入れ&ストップもスムーズ。尺目盛りがあるので、普段、尺読みをしている仕事には欠かせない。両面に目盛りがあるので、長い距離を測る時にひっくり返っても、大体の寸法をチェックできるのもよい。爪が露出しているので、落としどころが悪かったら曲がってしまうのが唯一の欠点だが、対象物にさっと爪を引っ掛けて伸ばし、測定できる便利さは、その欠点を上回る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする