※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス
タジマツール(TJMデザイン)の ロック付コンベックス
回転セフコンベGロックマグ爪25 5.5m
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20920298
品番
RSFGLM25-55BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
コンベがくるり!あたっても壊れにくい!どの向きでも着脱できる!回転セフコンベ
強力ネオジ磁石付爪。ひとり作業能力を高める回転セフ。
付属品
ストラップ付、落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内
仕様
磁石付爪
種類
ロック付
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
表示
ヨンゴーゴーピッチ表示付
材質(ケース)
ABS樹脂
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
爪部
爪飛び防止用プロテクター付
テープ
スチールテープ
目盛種別
両面
校正証明書
付き
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。