CWM3RS2555(校正書・トレーサビリティ体系図付) 回転セフG3ゴールドダブルマグ25 5.5m タジマツール(TJMデザイン) 20920307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CWM3RS2555(校正書・トレーサビリティ体系図付) 回転セフG3ゴールドダブルマグ25 5.5m タジマツール(TJMデザイン) 20920307
CWM3RS2555(校正書・トレーサビリティ体系図付) 回転セフG3ゴールドダブルマグ25 5.5m タジマツール(TJMデザイン) 20920307
CWM3RS2555(校正書・トレーサビリティ体系図付) 回転セフG3ゴールドダブルマグ25 5.5m タジマツール(TJMデザイン) 20920307
CWM3RS2555(校正書・トレーサビリティ体系図付) 回転セフG3ゴールドダブルマグ25 5.5m タジマツール(TJMデザイン) 20920307

回転セフG3ゴールドダブルマグ25 5.5m

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード20920307品番CWM3RS2555(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コンベがくるり!あたっても壊れにくい!どの向きでも着脱できる!回転セフコンベ
弾性樹脂で全身をガード、磁石付本体・爪仕様コンベックス
単管パイプやLGSにもガッチリつく本体マグ。
特殊ヨーク構造と強力ネオジ磁石による強力磁力(磁束密度340ミリテスラ)

付属品落下防止対応ストラップ付、落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内仕様磁石付爪種類ロック付テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5表示ヨンゴーゴーピッチ表示付材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部爪飛び防止用プロテクター付テープスチールテープ目盛種別両面校正証明書付き
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。

商品説明動画

【TAJIMA】回転式セフコンベシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする