タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の 巻尺
タジマツール(TJMデザイン)の ガラス繊維製巻尺
シムロン 交換用テープ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20920429
品番
YSM-100R(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
絶縁性、耐薬品性に優れてます。
水洗い出来ます。
車に踏まれても折れません。
仕様
(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
長さ(m)
100
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
ガラス繊維
用途
ガラス繊維巻尺交換用テープ
外形寸法(mm)
縦290×横285×奥27
本体質量(g)
995
テープ厚さ(mm)
0.55
JIS規格
1級
標準張力(N)
20
校正証明書
付き
注意
※絶縁性、耐薬品性に優れていますが、完全な絶縁ではありません。ご注意下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。