曜日別特売
ENG-20R(校正書・トレーサビリティ体系図付) エンジニヤ ポケット 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン) 20920499

ENG-20R(校正書・トレーサビリティ体系図付) エンジニヤ ポケット 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン) 20920499
ENG-20R(校正書・トレーサビリティ体系図付) エンジニヤ ポケット 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン) 20920499

エンジニヤ ポケット 交換用テープ

(2件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1セット
長さ(m)20
内容量1セット注文コード20920499品番ENG-20R(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥11,950販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

経済的な交換用テープです。

用途鋼製巻尺交換用テープ長さ(m)20テープ幅(mm)10材質(テープ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付外形寸法(mm)縦82×横80×奥10本体質量(g)225テープ厚さ(mm)0.17JIS規格1級標準張力(N)20校正証明書付き
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60837244
2023-06-13
用途: メンテナンス
製造業

非常に使いやすく良い商品です。交換時にはまた利用ささせて貰います。

対象商品 : 60837244
2019-04-16
用途: 作業時

商品としては問題ないが、翌日出荷記載しているのに6日かかり、今回も7日かかる予定と注文してから連絡がきた
翌日出荷の記載しないでほしい。
かなり困る

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんでした。
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする