タジマトータルステーションTT-N45

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20920544 品番 TT-N45(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥1,090,900 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション

用途土木、建築現場測量 付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト 材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP 外形寸法(mm)縦350×横210×奥190 電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属) 本体質量(g)5500 精度ノンプリ (5+3ppm×D)mm 付属ミニプリズム(2+2ppm×D)mm Dは距離(m) 表示部正反両側 通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売) 測角表示値5″ 防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 整準台シフティング式 内部メモリー最大49500点 測定距離(m)ノンプリ 0.5m〜400 付属ミニプリズム 1.6m〜3500 校正証明書付き
関連資料:(1.0MB)
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※校正証明書付はキャンセル不可です。
※校正証明書付きは校正証明書・トレーサビリティ体系図・JCSS認定事業者の校正証明書の写しが付属します。

商品説明動画

トータルステーション TT-N45
この動画は、7人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セオドライト(角度測量器)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/555/
2022-10-12

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする