火口 1180N

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20920567 品番 Q1180N-2
参考基準価格(税別)¥4,440 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

手動切断火口

使用ガスエチレン 板厚(mm)10〜20 呼称中切エチレン用火口 取付ねじW13.5-24 使用吹管中形切断器Zノバック 火口全長(mm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする