日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 1280N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20920655
品番
Q1280N-2
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
手動切断火口
使用ガス
エチレン
板厚(mm)
15〜40
呼称
A切エチレン用火口
取付ねじ
W16〜20
使用吹管
A号切断器Zノバック
火口全長(mm)
94