火口 1320N

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20920673 品番 Q1320N-4
参考基準価格(税別)¥8,520 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

手動切断火口

使用ガスアセチレン 板厚(mm)60〜80 呼称B切アセチレン用火口 取付ねじW16〜20 使用吹管B号切断器Z 火口全長(mm)94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする