日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 1320N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20920682
品番
Q1320N-5
参考基準価格(税別)
¥8,520
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
手動切断火口
使用ガス
アセチレン
板厚(mm)
80〜140
呼称
B切アセチレン用火口
取付ねじ
W16〜20
使用吹管
B号切断器Z
火口全長(mm)
94