火口 1351N

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20920716 品番 Q1351N-5
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

手動切断火口

使用ガスプロパン 板厚(mm)80〜140 呼称B切LPG用火口 取付ねじW16〜20 使用吹管B号切断器Z 火口全長(mm)94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20920725
2020-05-05
用途:
厚板の溶断に
鉱業

こちらの日酸TANAKAのB号(B型)火口はネジ部が【W16-20山】です。
他メーカーのB号火口は【W18-20山】のようです。なので
A型やA切A号と呼ばれる切断器(吹管)に取付けでき大変役立っています。
よく確認されてからの購入をお勧めします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする