レーザー墨出器

(1件のレビュー)
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20920727 品番GT2BZ-I(本体)(検査成績書付)
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。

照射モード縦・横・地墨 付属品単3形アルカリ乾電池3本/専用キャリングケース/ショルダーベルト 仕様防塵・防水設計 使用温度範囲(℃)-5〜40 外形寸法(mm)縦168×横112×奥112 直角精度90°±2mm/7.5m 連続使用時間モード1時:約21時間/モード2時:約15時間 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン635/ポイント650 角度調整範囲360° 自動補正範囲±2° 制動方式ジンバル方式 警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅) 鉛直点精度(mm)±1.0/3m レーザー安全基準クラス1M ライン幅(mm)約2.5/7.5m 寸法(高さH×幅W)(mm)168×112 精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m パルス幅(μs)モード1:60 モード2:85 ライン出射角(°)縦130/水平110 輝度(μW)250 光出力(mW)2.5以下 校正証明書なし(検査成績書が付属)
注意
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35719616
2022-08-19
用途:
機器の設置
卸売・小売業

赤レーザーが縦及び横及び縦横に出射される。水平出し出来る。など基本的な事ができるレーザー水準器です。この価格で充分な機能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする