曜日別特売
GT5Z-NI(検査成績書付) レーザー墨出し器 GT5Z-NI タジマツール(TJMデザイン) 20920745

GT5Z-NI(検査成績書付) レーザー墨出し器 GT5Z-NI タジマツール(TJMデザイン) 20920745
GT5Z-NI(検査成績書付) レーザー墨出し器 GT5Z-NI タジマツール(TJMデザイン) 20920745
GT5Z-NI(検査成績書付) レーザー墨出し器 GT5Z-NI タジマツール(TJMデザイン) 20920745
GT5Z-NI(検査成績書付) レーザー墨出し器 GT5Z-NI タジマツール(TJMデザイン) 20920745
GT5Z-NI(検査成績書付) レーザー墨出し器 GT5Z-NI タジマツール(TJMデザイン) 20920745
GT5Z-NI(検査成績書付) レーザー墨出し器 GT5Z-NI タジマツール(TJMデザイン) 20920745
GT5Z-NI(検査成績書付) レーザー墨出し器 GT5Z-NI タジマツール(TJMデザイン) 20920745
GT5Z-NI(検査成績書付) レーザー墨出し器 GT5Z-NI タジマツール(TJMデザイン) 20920745

レーザー墨出し器 GT5Z-NI

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可16日以内出荷とは
この商品は付属品・校正証明書・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
付属品
受光器、受光器ケース、乾電池、専用キャリングケース、ショルダーベルト
校正証明書
なし(検査成績書が付属)
注文コード
20920745
品番
GT5Z-NI(検査成績書付)
参考基準価格(税別)¥221,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

自動で地墨合わせできる、NAVI機能搭載レーザーです。
NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付
明るい場所でも見やすい高輝度レーザー
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付
本体に直接三脚の取り付けができます。

用途
基準出し用レーザー墨出し器
付属品
受光器、受光器ケース、乾電池、専用キャリングケース、ショルダーベルト
仕様
1年間盗難・火災補償
使用温度範囲(℃)
-5~40
外形寸法(mm)
縦190×横130×奥127
電源
(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×3本、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本
本体質量(g)
1300
精度
(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内
直角精度
90°±(2mm/7.5m)
連続使用時間
(墨出し器本体部)約9時間(省電力)/約4.5時間(高輝度)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上
光源
可視光半導体レーザー
波長(nm)
ライン635/ポイント650
自動補正範囲
±2°
輝度
(出力)250μW
制動方式
マグネットダンパー方式
防塵防水性能
防塵・防水設計
警告
電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅
鉛直点精度(mm)
3mで±1
微調整範囲(mm)
10m先で±350
レーザー安全基準
クラス1M
ライン幅(mm)
7.5mで約2.5
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
130×190
ライン出射角(°)
縦130/水平110
光出力(mW)
2.5以下
照射ライン
縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
校正証明書
なし(検査成績書が付属)
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする