火口 1450

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20920786 品番 Q1450-9
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

手動切断火口

使用ガスプロパン 板厚(mm)250〜350 呼称C切LPG用火口 取付ねじM20×1.5 使用吹管C号切断器 火口全長(mm)116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする