日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 1520
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20920804
品番
Q1520-2
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガウジング火口
使用ガス
アセチレン
呼称
ガウジング用アセチレン火口
取付ねじ
W18-20
使用吹管
ガウジング吹管Z
火口全長(mm)
102
溝の近似寸法(mm)
3〜6