タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の レーザー墨出器
NAVIゼロセンサーKJC
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20920806
品番
ZEROSN-KJC(検査成績書付)
参考基準価格(税別)
¥319,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横全周・NAVI機能。 センサー機能で揺れに強い。 輝度:250μW。
仕様
1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)
縦215×横130×奥130
本体質量(g)
1450
レーザー安全基準
クラス1M
照射ライン
矩十字・横全周
校正証明書
なし(検査成績書が付属)
注意
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。