レーザー墨出し器 GT2Z-I

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20920849 品番 GT2Z-I(検査成績書付)
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

超小型な軽量ボディレーザーです。

照射ライン縦ライン、水平ライン(精度:10mで±0.81mm) 用途基準出し用レーザー墨出し器。 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦119×横87×奥87 電源単3乾電池×3本 本体質量(g)450 制動方式マグネットダンパー方式 レーザー安全基準クラス1M 輝度(μW)250 校正証明書なし(検査成績書が付属)
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。
※故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする