日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 1550
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20920865
品番
Q1550-1
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガウジング火口
使用ガス
プロパン
呼称
ガウジング用LPG火口
取付ねじ
W18-20
使用吹管
ガウジング吹管Z
火口全長(mm)
120
溝の近似寸法(mm)
3〜6