GEEZA-KYR 受光器・三脚セット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20920989 品番 GZA-KYRSET(検査成績書付)
参考基準価格(税別)¥365,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

ハイパワーダイレクトグリーンレーザー。

用途基準出し用レーザー墨出し器 精度(mm)±0.81/10m 直角精度90°±(2mm/7.5m) 自動補正範囲±2° 左右通り精度(mm)±2以内/15m ライン出射角(°)縦130/水平110 照射ライン矩・横・両縦 鉛直精度±1mm以内/3m 校正証明書なし(検査成績書が付属)
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。
※故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする