日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 3040G
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
板厚(mm)
10〜15
注文コード
20921023
品番
Q3040G-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
板厚
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
自動切断火口
使用ガス
アセチレン
板厚(mm)
10〜15
呼称
アセチレン用火口
取付ねじ
3段当り
使用吹管
HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)
90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20921023
Q3040G-1
38613373
3040G
自動切断火口(アセチレン)
日酸TANAKA
1個
¥
7,698
税込
¥
8,468
注文コードが変更になりました