火口 3051

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 板厚(mm)0〜03 注文コード20921224 品番Q3051-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品は板厚8種類から選べます 他の種類を見る

自動切断火口

使用ガスプロパン 板厚(mm)0〜03 呼称LPG用火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)92

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20921224 Q3051-00 20921215 Q3051-0 火口 3051 日酸TANAKA 火口 3051 日酸TANAKA 1個 6,198 税込6,818 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20921233
2020-09-23
用途:
溶断
製造業

いつも使っている物なので今回も。良好に使えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする