火口 3051

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20921233 品番 Q3051-1
参考基準価格(税別)¥8,830 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

自動切断火口

使用ガスプロパン 板厚(mm)05〜15 呼称LPG用火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20921233
2020-09-23
用途:
溶断
製造業

いつも使っている物なので今回も。良好に使えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする