ZERO BLUEリチウムーKJY 受光器・三脚セット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20921260 品番 ZEROBL-KJYSET(検査成績書付)
参考基準価格(税別)¥204,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ギラつかない!ブルーグリーンレーザー

用途基準出し用レーザー墨出し器 仕様1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm)縦208×横126×奥- 本体質量(g)1280 精度(mm)10mで±0.81以内 直角精度90°±(2mm/7.5m) モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲±2° 防塵防水性能防塵・防水設計 左右通り精度(mm)15mで±2以内 鉛直点精度(mm)3mで±1以内 レーザー安全基準クラス2M 照射ライン矩十字・横 到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内 校正証明書なし(検査成績書が付属)
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。

商品説明動画

【TAJIMA】ZEROBLUE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする