火口 3055BD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20921312 品番 Q3055BD-1
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

自動切断火口

使用ガスプロパン 板厚(mm)10〜15 呼称LPG用5K ダイバー火口SUSチップ入り 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする