日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 3055BD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
板厚(mm)
100〜140
注文コード
20921364
品番
Q3055BD-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,900
この商品は
板厚
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
自動切断火口
使用ガス
プロパン
板厚(mm)
100〜140
呼称
LPG用5K ダイバー火口SUSチップ入り
取付ねじ
3段当り
使用吹管
HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器)
火口全長(mm)
90