3/22より値下げ!現場を応援
アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
バイオマックス フランジ・B ツーピースオストミーシステム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
20921725
品番
12202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,998
販売価格(税別)
非課税商品
値下げ
¥
3,998
バスケットに入れる
はめ合わせ部分に厚みがあるため、ストーマの高さがある方に適しています。面板周囲のテープが入浴時の皮膚保護剤周囲の溶け込みを防ぎます。
サイズ
M
穴径(Φmm)
10
寸法(Φmm)
面板サイズ:110
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:24〜34(フリーカット)
袋
適応ストーマ袋:M