3/22より値下げ!現場を応援

12203 バイオマックス フランジ・B ツーピースオストミーシステム アルケア 20921734 12203 バイオマックス フランジ・B ツーピースオストミーシステム アルケア 20921734

バイオマックス フランジ・B ツーピースオストミーシステム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 20921734 品番 12203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,998
販売価格(税別) 非課税商品値下げ
3,998

はめ合わせ部分に厚みがあるため、ストーマの高さがある方に適しています。面板周囲のテープが入浴時の皮膚保護剤周囲の溶け込みを防ぎます。

サイズL 穴径(Φmm)10 寸法(Φmm)面板サイズ:120 有効径(Φmm)ストーマ有効径:34〜49(フリーカット) 適応ストーマ袋:L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする