火口 3059E

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20921757 品番 Q3059E-1
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

自動切断火口

使用ガスプロパン 板厚(mm)10〜15 呼称LPG用9K ダイバー火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-312、316、325シリーズ、HC-326シリーズ、HC-338S(手動切断器) 火口全長(mm)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする