日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 3240G
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
板厚(mm)
05〜20
注文コード
20921976
品番
Q3240G-2
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
板厚
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
自動切断火口
使用ガス
アセチレン
板厚(mm)
05〜20
呼称
アセチレン用ミニ火口
取付ねじ
3段当り
使用吹管
HC-311、HC-337(手動切断器)
火口全長(mm)
75