3/22より値下げ!現場を応援
アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
バイオユーリン スーパー ウロストミー用パウチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
20921996
品番
12481
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,298
販売価格(税別)
非課税商品
値下げ
¥
8,298
バスケットに入れる
面板には、Aは皮膚刺激の少ない粘着剤、Bは皮膚保護剤を使用しています。
サイズ
B
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:49まで(フリーカット)
寸法(縦×横)(mm)
袋サイズ:260×150
穴の有無
なし