アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
ミニパウチ・K 洗腸後用パウチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
20922014
品番
12871
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
6,998
バスケットに入れる
洗腸後など排便量の少ないときの使用に適しています。小型円形タイプのため、対動を妨げず装着の違和感がありません。経済性に優れたエコノミータイプです。
穴径(Φmm)
20
寸法(Φmm)
袋サイズ:120
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:14〜49(フリーカット)