火口 3250B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 板厚(mm)05〜15 注文コード20922116 品番Q3250B-3
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は板厚9種類から選べます 他の種類を見る

自動切断火口

使用ガスプロパン 板厚(mm)05〜15 呼称LPG用ミニ火口 取付ねじ3段当り 使用吹管HC-311、HC-337(手動切断器) 火口全長(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする