日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 3250M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20922186
品番
Q3250M-3
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
自動切断火口
使用ガス
プロパン
板厚(mm)
30〜40
呼称
KT-74 LPG用火口
取付ねじ
3段当り
使用吹管
HC-311M
火口全長(mm)
120