火口 3959C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼称ZマーキングLPG用火口#8 注文コード20922213 品番Q3959C-8
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は呼称2種類から選べます 他の種類を見る

マーキング火口

使用ガスプロパン 呼称ZマーキングLPG用火口#8 取付ねじM25×1 使用吹管Zマーキング吹管 火口全長(mm)98.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする