アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
プロケアー1・プレカットC ワンピースオストミーシステム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
20922224
品番
14191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,698
販売価格(税別)
非課税商品
¥
3,698
バスケットに入れる
面板周囲のテープが入浴時の皮膚保護剤周囲の溶け込みを防ぎます。
サイズ
20
穴径(Φmm)
20
有効径(Φmm)
ストーマ有効径:14〜19
寸法(縦×横)(mm)
袋サイズ:210×150