火口 4530

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 板厚(mm)03〜15 注文コード20922292 品番Q4530-0
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は板厚7種類から選べます 他の種類を見る

自動切断火口

使用ガス酸素 板厚(mm)03〜15 呼称異芯型酸素用火口 取付ねじM9×1 使用吹管異芯型吹管(LC-251) 火口全長(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする