日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 4530
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
板厚(mm)
80〜100
注文コード
20922353
品番
Q4530-6
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
板厚
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
自動切断火口
使用ガス
酸素
板厚(mm)
80〜100
呼称
異芯型酸素用火口
取付ねじ
M9×1
使用吹管
異芯型吹管(LC-251)
火口全長(mm)
28