火口 4531

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20922362 品番 Q4531-0
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

自動切断火口

使用ガス酸素 板厚(mm)03〜10 呼称異芯型酸素用火口 取付ねじW8-20 使用吹管異芯型吹管(LC-250) 火口全長(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする