日酸TANAKA
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接
日酸TANAKAの 吹管・火口
日酸TANAKAの ガス溶断・溶接用火口
火口 4531
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20922396
品番
Q4531-3
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
自動切断火口
使用ガス
酸素
板厚(mm)
40〜60
呼称
異芯型酸素用火口
取付ねじ
W8-20
使用吹管
異芯型吹管(LC-250)
火口全長(mm)
30